Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl/Messing verz., stream line f. Schla...

Artikelnummer: Z00325849
EAN: 4047322274906
Herstellernummer: 244.93
Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl/Messing verz., stream line f. Schla...
Inkl. Steuern: 34,00 € VE 1 Stück Netto 28,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, stream line für Schlauch mm 16 x 11 Länge mm 68 / Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. / Speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. / Starke, stoßfeste, vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. / Die stream line Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 2100 l/min / Schiebehülse Stahl gehärtet und vernickelt / für Schlauch 16 x 11 / Kupplungsgehäuse Stahl / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Federn Edelstahl / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 24 / Länge 68

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 1 24
für Schlauch 16x11
Schiebehülse Stahl gehärtet und vernickelt
SW 2 24
Durchflussmenge (Luft) 2.100 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Dichtmaterial NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 68,0
Betriebsdruck max. 16 bar
Kupplungsgehäuse Stahl
Federn Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen