Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengew. Anschl. G 1/4...

Artikelnummer: Z00325882
EAN: 4047322060356
Herstellernummer: 243.60 A
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengew. Anschl. G 1/4...
Inkl. Steuern: 140,00 € VE 1 Stück Netto 117,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde Anschluss G 1/4 innen Länge mm 56 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305. / Ideal einsetzbar für: Druckluftwerkzeuge, Labortechnik, Chemie, Mess- und Regeltechnik, Sicherheitstechnik, Anlagenbau, Maschinenbau. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1800 l/min / Anschluss G 1/4 innen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Edelstahl 1.4305 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 19 / Länge 56

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Durchflussmenge (Luft) 1.800 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Edelstahl 1.4305
Anschluss G 1/4 innen
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 19
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis +200 °C
Länge 55,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen