Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - f. höchste Durchfl.leistungen, Außengew....

Artikelnummer: Z00325913
EAN: 4047322207300
Herstellernummer: 241.13
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - f. höchste Durchfl.leistungen, Außengew....
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde Anschluss G 1/2 außen Länge mm 65 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftverbrauch! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/2 außen / Federn, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR / Durchfluss 2100 l/min (bei p = 0,5 bar) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Gewindestück Messing vernickelt / Entriegelungshülse hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse / Medium nur für gereinigte Druckluft / Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt / Ventil, Sitz Messing / Betriebsdruck 0 - 35 bar / SW 22 / Länge 65

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ventil, Sitz Messing
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt
Durchflussmenge (Luft) 2.100 l/min (bei p = 0,5 bar)
Dichtungen NBR
SW 22
Entriegelungshülse hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse
Medium nur für gereinigte Druckluft
Federn, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Länge 59,0
Anschluss G 1/2 außen
Betriebsdruck 0 - 35 bar
Gewindestück Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen