Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - f. höchste Durchfl.leistungen m. Schlauc...

Artikelnummer: Z00325918
EAN: 4047322207355
Herstellernummer: 241.33
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - f. höchste Durchfl.leistungen m. Schlauc...
Inkl. Steuern: 12,30 € VE 1 Stück Netto 10,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle Anschluss Tülle LW 9 Länge mm 80 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftverbrauch! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss Tülle LW 9 / Federn, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR / Durchfluss 2100 l/min (bei p = 0,5 bar) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Gewindestück Messing vernickelt / Entriegelungshülse hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse / Medium nur für gereinigte Druckluft / Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt / Ventil, Sitz Messing / Betriebsdruck 0 - 35 bar / SW 19 / Länge 80

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Medium nur für gereinigte Druckluft
Ventil, Sitz Messing
Länge 80,0
Durchflussmenge (Luft) 2.100 l/min (bei p = 0,5 bar)
Entriegelungshülse hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse
Dichtungen NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Federn, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt
Anschluss Tülle LW 9
Gewindestück Messing vernickelt
SW 19
Betriebsdruck 0 - 35 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen