Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8 G3/8

Artikelnummer: Z00326623
EAN: 4047322062053
Herstellernummer: 248.02
Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8 G3/8
Inkl. Steuern: 26,00 € VE 1 Stück Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 Anschluss G 3/8 außen Farbe grün / Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass. / Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1800 l/min / Anschluss G 3/8 außen / Ventil Zinkdruckguss, vernickelt / Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Entriegelungshülse Alu eloxiert / Dichtmaterial NBR / Farbe grün / Gehäuse Messing / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 19 / Länge 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 3/8 außen
SW 19
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Ventil Zinkdruckguss, vernickelt
Durchflussmenge (Luft) 1.800 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 57,5
Dichtmaterial NBR
Farbe grün
Entriegelungshülse Aluminium eloxiert
Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl
Gehäuse Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen