Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8 G3/8

Artikelnummer: Z00326625
EAN: 4047322062077
Herstellernummer: 248.04
Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8 G3/8
Inkl. Steuern: 22,15 € VE 1 Stück Netto 18,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 Anschluss G 3/8 innen Farbe grün / Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass. / Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1800 l/min / Anschluss G 3/8 innen / Ventil Zinkdruckguss, vernickelt / Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Entriegelungshülse Alu eloxiert / Dichtmaterial NBR / Farbe grün / Gehäuse Messing / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 19 / Länge 55

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl
Farbe grün
Durchflussmenge (Luft) 1.800 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Entriegelungshülse Aluminium eloxiert
Gehäuse Messing
Anschluss G 3/8 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Ventil Zinkdruckguss, vernickelt
SW 19
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 54,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen