Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5 Anschl. G 1/8 außen, grün

Artikelnummer: Z00326586
EAN: 4047322061575
Herstellernummer: 247.01
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5 Anschl. G 1/8 außen, grün
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5 Anschluss G 1/8 außen Farbe grün / Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass. / Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 560 l/min / Anschluss G 1/8 außen / Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Entriegelungshülse Alu eloxiert / Dichtmaterial NBR / Gehäuse und Ventil Messing / Farbe grün / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 14 / Länge 45

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl
Farbe grün
Durchflussmenge (Luft) 560 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Entriegelungshülse Aluminium eloxiert
Gehäuse und Ventil Messing
Anschluss G 1/8 außen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 14
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 45,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen