Andrückschraube Nr.6890 Gr.2 M6x50 f.offene Haltearme AMF

Artikelnummer: Z00043331
EAN: 4020772099077
Herstellernummer: 99077
Andrückschraube Nr.6890 Gr.2 M6x50 f.offene Haltearme AMF
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für offene Haltearme · vergütet, verzinkt und passiviert · Festigkeitsklasse 8.8 · mit abnehmbarer Schutzkappe · Größe 0 - 3 mit Mutter-Scheibenelement Größe 4 - 7 mit Mutter für T-Nute

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

U-Scheibe Größe 0/0
Länge (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 60
Gewinde M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen