Andrückschraube Nr.6890B 1/M5x38 f.offene Haltearme schwarz AMF

Artikelnummer: Z00043616
EAN: 4020772099671
Herstellernummer: 99671
Andrückschraube Nr.6890B 1/M5x38 f.offene Haltearme schwarz AMF
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für offene Haltearme · mattschwarz · komplett mit Mutter, Scheibenelement, U-Scheibe, 6kt-Mutter und Schraube mit ankulkanisiertem Druckstück · aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke · Härte 85 Shore A, LABS-frei (silikonfrei) · Festigkeitsklasse 8.8 D=13mm D1=10mm L=38mm L3=17,0-24mm M=M5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen