AMF Andrückschraube Nr.6890B 3/M8x63 f.offene Haltearme schwarz AMF

Artikelnummer:  
Z00043618
EAN:  
4020772099657
Herstellernummer:  
99655
Marke:  
AMF

Artikel aktuell nicht lieferbar

7,59 €

Netto 6,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung für offene Haltearme
Farbe schwarz
Größe 3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für offene Haltearme · mattschwarz · komplett mit Mutter, Scheibenelement, U-Scheibe, 6kt-Mutter und Schraube mit ankulkanisiertem Druckstück · aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke · Härte 85 Shore A, LABS-frei (silikonfrei) · Festigkeitsklasse 8.8 D=18mm D1=13mm L=63mm L3=27,0-37mm M=M8mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben