Schnellspannmutter Nr.6332S M16 o.Bund AMF

Artikelnummer: Z00043661
EAN: 4020772088576
Herstellernummer: 88575
Schnellspannmutter Nr.6332S M16 o.Bund AMF
Inkl. Steuern: 11,70 € VE 1 Stück Netto 9,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet und verzinkt · Festigkeitsklasse 6 Anwendung: Schnellspannmutter seitlich direkt an das Schraubengewinde bis zum Spannpunkt schieben und anschließend verriegeln. Wenn das Schnellspannmutter-Unterteil am Spannpunkt fest anliegt, wird das Oberteil mit dem Unterteil mittels einer 1/4 bis 1/2-Umdrehung gekontert. Vorteil: - müheloses Überbrücken langer Schraubgewinde und Spannspindeln - leichte Montage/Demontage an engen und nicht einsehbaren Stellen - kein Suchen des Gewindes - kein Festfressen auf dem Gewinde durch äußere Einflüsse - keine Beeinträchtigung durch Verschmutzung wie Farbreste oder Rost M=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 34
Größe M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen