Tiefspannbacke "Mini-Bulle", Backenbreite 40 mm, Nutenmaß 10, 12, 14 mm

Artikelnummer: Z00424267
EAN: 4020772073138
AMF
Tiefspannbacke "Mini-Bulle", Backenbreite 40 mm, Nutenmaß 10, 12, 14 mm
Inkl. Steuern: 181,70 € VE 1 Paar Netto 152,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefspannbacken Modell "Maxi Bulle"

Ausführung: Grundkörper aus Sphäroguss, Spannbacken aus Stahl, gehärtet, mit Stiftschlüssel, ohne Spannschraube. Anwendung: Diese Ausführung ist besonders für höhere Werkstücke geeignet. Die Keilflächen sind so vorteilhaft angeordnet, dass schon mit sehr kleiner Betätigungskraft die maximale Spannkraft erzeugt wird.

Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten DIN 787 - zwei Stück je Spannbacken - separat zu bestellen. Darf die Befestigungsschraube aus bestimmten Gründen nicht über die Spannoberkante hinausragen, empfehlen wir Innensechskantschrauben ISO 4762 (10.9) in Verbindung mit Scheiben DIN 6340 und Muttern für T-Nuten DIN 508.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenmaße (mm) 10, 12, 14
C mm 3
B1 mm 13
Backenbreite (mm) 40
H1 mm 20
L mm 115
l1 mm 60
H2 mm 30
h mm 50
F1 (kN) 6/10/15
F2 (kN) 0,2/0,4/0,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen