Tiefspannbacke "Mini-Bulle", Nutenmaß 24 mm, c = 5 mm

Artikelnummer: Z00424265
EAN: 4020772073022
AMF
Tiefspannbacke "Mini-Bulle", Nutenmaß 24 mm, c = 5 mm
Inkl. Steuern: 213,02 € VE 1 Paar Netto 179,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefspannbacken Modell "Bulle"

Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Anwendung: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der meisten vorkommenden Werkstückabmessungen.

Lieferumfang: 2 Stück im Karton komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936. Nur paarweise lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenmaß (mm) 24
C mm 5
Ø (mm) M20
B mm 78
L mm 140
l1 mm 65
l2 mm 50
h mm 30
F1 (kN) 36
F2 (kN) 1,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen