Andrückschraube Nr.6890 Gr.4 M8x45 f.offene Haltearme AMF

Artikelnummer: Z00060723
EAN: 1234
Herstellernummer: 99044
Andrückschraube Nr.6890 Gr.4 M8x45 f.offene Haltearme AMF
Inkl. Steuern: 7,27 € VE 1 Stück Netto 6,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

für offene Haltearme · vergütet, verzinkt und passiviert · Festigkeitsklasse 8.8 · mit abnehmbarer Schutzkappe · Größe 0 - 3 mit Mutter-Scheibenelement Größe 4 - 7 mit Mutter für T-Nute

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

U-Scheibe Größe 4
Länge (mm) 65
Gesamtlänge (mm) 78
Gewinde M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen