Querarm Nr.6895 Gr.4 f.Schnellspanner AMF

Artikelnummer: Z00060740
EAN: 1234
Herstellernummer: 99549
Querarm Nr.6895 Gr.4 f.Schnellspanner AMF
Inkl. Steuern: 28,24 € VE 1 Stück Netto 23,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

verzinkt und passiviert · komplett mit zwei vergüteten Andrückschrauben Nr. 6890 und einer Befestigungsschraube Anwendung: Mit dem Querarm können entweder ein großes Werkstück an zwei Punkten oder zwei kleinere Werkstücke gleichzeitig gespannt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenabstand (mm) 40 - 125
Schraube DIN 933 M8 x 65
Gesamtlänge (mm) 150
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen