NC-Kompakt-Spanner mit Stufenbacken, RKE, 160 mm, Spannweite 0 - 320 mm

Artikelnummer: Z00449126
Röhm
NC-Kompakt-Spanner mit Stufenbacken, RKE, 160 mm, Spannweite 0 - 320 mm
Inkl. Steuern: 4.464,58 € VE 1 Stück Netto 3.751,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ RKE

Spannbereiche mit Zusatzbacken finden Sie auf S. 2/92.

- Mit Stufenbacken und mechanischer Kraftübersetzung über Kniegelenk - Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung - Mit Späneschutz gegen Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers - Langer Schieber mit Quernuten

Röhm Typ RKE Ausführung: - 3-Seitenaufspannung: Grundseitig, stirnseitig und seitlich - Grundkörper aus Stahl Anwendung: Einsatz auf CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Backenbreite A 125 160 H1 110,5 130 Spannweite B2 0-216 0-320 Spannweite bei B3 97-312 131-451 umgekehrten Stufenbacken J1 78 100 L1 92 100 Backenhöhe C 40 50 Gesamtlänge D max. 463 618 E 140 165 F 400 530 G_0,02 100 115 H2 112,5 130 H3 56,5 64 J2 70 97 K 126 162 L2 94 98 M/M* 40/30 34/32,5 N 20 25 U 20 20 V 40 40 Versetzbereich W 1x108 2x102 X 6,5 6,5 Verfahrhub des Schieders Z 109 117 a 80 100 b 15,6 19,6 d 60 80 e 12 12 f 18 20 g 95 125 h 25 17,5 i 45 80 k x Tiefe M12 x 22 M 16 x 25 l_0,02 240 200 Spannkraft in kN 40 60 Gewicht kg 41 79

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 60
Spannweite (mm) 0 - 320
Backenbreite (mm) 160
Backenhöhe (mm) 50
Gesamthöhe (mm) 165
Gesamtlänge (mm) 618
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen