Doppel-Stufenbacke, 125 mm

Artikelnummer: Z00448737
EAN: 4250284770434
Doppel-Stufenbacke, 125 mm
Inkl. Steuern: 688,82 € VE 1 Satz Netto 578,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Stufenbacken

Ausführung: - Backen umkehrbar - Beidseitige Feinstufe (Maß J) - Erhöhte Spannstufe - Stabile Werkstückspannung - Spannweite ähnlich Standard-Stufenbacke

Anwendung: Umkehrbare Doppelstufenbacken in schmaler, erhöhter Ausführung. Aufgrund der sehr guten Zugänglichkeit eignen sich diese Backen optimal für die 5-Seitenbearbeitung bei Kleinteilen. Einsatz von kurzen Werkzeugen möglich.

Lieferumfang: Backensatz inklusive Befestigungsschrauben.

Bestell-Nr. 22 0771 0125 22 0771 0160 Größe A 125 160 A1 62 95 B 92 104 C 60 75 D 54 65 E 24 30 F 75 104 G 48 65 H 24 30 J 4 5 K 30 35 L 26 35 M 19 24 N 40 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite A (mm) 125
Backenhöhe C (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen