Krallenbacken Typ SKB, ohne Spannstufe, 125 mm

Artikelnummer: Z00449197
EAN: 4019208227160
Röhm
Krallenbacken Typ SKB, ohne Spannstufe, 125 mm
Inkl. Steuern: 416,27 € VE 1 Satz Netto 349,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ohne Spannstufe

Anwendung: Für RÖHM-Maschinen-Schraubstöcke Typ RS, Bestell-Nr.: 22 0385... und Typ RB, Bestell-Nr.: 22 0450..., Typ RKE, Bestell-Nr.: 22 0585... bis 22 0587... sowie für RÖHM-Typen RBA und UZ.

Zum einfachen und sicheren Spannen von parallelen Roh- und Sägeteilen auf RÖHM NC-Kompaktspannern. Zum einfachen Anschrauben mit und ohne Feinstufe erhältlich.

Krallenbacken SKB; stärker, flexibler, wirtschaftlicher.

Technische Merkmale: - Formschlüssige Spannung durch Eindringen der gehärteten Krallenspitzen - Hohe Haltekräfte: Steigerung um den Faktor 3 bis 5 - 5-Seitenbearbeitung in einer Aufspannung - Geringer Materialverlust - Verkürzte Durchlaufzeiten - Reduzierte Produktions- und Stückkosten - Werkstückspannung z. B. mit Auflageleisten Cliparc und Krallenbacken SKB

Ausführung: - Ohne Spannstufe - Universell für Spanntiefe >2,5 mm

Lieferumfang: Backensatz inklusive Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 125
Höhe (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen