RÖHm NC-Kompakt-Spanner mit Stufenbacken, RKE, 125 mm, Spannweite 0 - 216 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

2.633,97 €

Netto 2.213,42 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Backenbreite 125 Millimeter
Backenhöhe 40 Millimeter
Gesamthöhe 140 Millimeter
Gesamtlänge 463 Millimeter
Spannkraft 40 Kilonewton
Spannweite 0 - 216 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Typ RKE

Spannbereiche mit Zusatzbacken finden Sie auf S. 2/92.

- Mit Stufenbacken und mechanischer Kraftübersetzung über Kniegelenk - Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung - Mit Späneschutz gegen Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers - Langer Schieber mit Quernuten

Röhm Typ RKE Ausführung: - 3-Seitenaufspannung: Grundseitig, stirnseitig und seitlich - Grundkörper aus Stahl Anwendung: Einsatz auf CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Backenbreite A 125 160 H1 110,5 130 Spannweite B2 0-216 0-320 Spannweite bei B3 97-312 131-451 umgekehrten Stufenbacken J1 78 100 L1 92 100 Backenhöhe C 40 50 Gesamtlänge D max. 463 618 E 140 165 F 400 530 G_0,02 100 115 H2 112,5 130 H3 56,5 64 J2 70 97 K 126 162 L2 94 98 M/M* 40/30 34/32,5 N 20 25 U 20 20 V 40 40 Versetzbereich W 1x108 2x102 X 6,5 6,5 Verfahrhub des Schieders Z 109 117 a 80 100 b 15,6 19,6 d 60 80 e 12 12 f 18 20 g 95 125 h 25 17,5 i 45 80 k x Tiefe M12 x 22 M 16 x 25 l_0,02 240 200 Spannkraft in kN 40 60 Gewicht kg 41 79
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben