RÖHm NC-Kompakt-Spanner mit Stufenbacken, RKE-L, 125 mm, Spannweite 0 - 216 mm

Artikelnummer:  
Z00449127 
EAN:  
4019208191546 
Marke:  
RÖHm 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

2.710,94 €

Netto 2.278,10 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Backenbreite 125 Millimeter
Backenhöhe 40 Millimeter
Gesamthöhe 140 Millimeter
Gesamtlänge 463 Millimeter
Spannkraft 40 Kilonewton
Spannweite 0 - 216 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Typ RKE-L

Spannbereiche mit Zusatzbacken finden Sie auf S. 2/92.

- Mit Stufenbacken und mechanischer Kraftübersetzung über Kniegelenk - Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung - Mit Späneschutz gegen Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers - Langer Schieber mit Quernuten

Röhm Typ RKE-L Ausführung: - Grundseitig, horizontal aufspannbar - Grundkörper aus Stahl Anwendung: Einsatz auf CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Backenbreite A 125 160 H1 110,5 130 Spannweite B2 0-216 0-320 Spannweite bei B3 97-312 131-451 umgekehrten Stufenbacken J1 78 100 L1 92 100 Backenhöhe C 40 50 Gesamtlänge D max. 463 618 E 140 165 F 400 530 G_0,02 100 115 H2 112,5 130 H3 56,5 64 J2 70 97 K 126 162 L2 94 98 M/M* 40/30 34/32,5 N 20 25 U 20 20 V 40 40 Versetzbereich W 1x108 2x102 X 6,5 6,5 Verfahrhub des Schieders Z 109 117 a 80 100 b 15,6 19,6 d 60 80 e 12 12 f 18 20 g 95 125 h 25 17,5 i 45 80 k x Tiefe M12 x 22 M 16 x 25 l_0,02 240 200 Spannkraft in kN 40 60 Gewicht kg 41 79
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben