Pendel-Trägerbacke, Größe 125 mm

Artikelnummer: Z00448739
EAN: 4250284770458
Pendel-Trägerbacke, Größe 125 mm
Inkl. Steuern: 1.169,42 € VE 1 Satz Netto 982,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendel-Trägerbacken

Anwendung: Trägerbacken mit beweglicher Backe pendelnd zur Aufnahme von Spannrollen oder Kralleneinsätzen. Die RÖHM-Trägerbacken eignen sich speziell zum Spannen ungleichmäßiger Werkstücke oder auch zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen.

- Flexible Positionierung der Einsätze - Pendelnder Ausgleich der beweglichen Backe ermöglicht das sichere Spannen aller Werkstückformen

Lieferumfang: Backensatz inklusive Befestigungsschrauben (Spanneinsätze nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestell-Nr. 22 0772 0125 22 0772 0160 Größe 125 160 A 160 200 B 105 122 C 20 25 D 47 57 E 24 30 F 100 130 G 41 61 H 24 30 J 20 22 K 6 7,5 L M8 M10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite A (mm) 160
Backenhöhe C (mm) 20
Größe (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen