Stufenbacken umkehrbar, 160 mm

Artikelnummer: Z00448736
EAN: 4019208194264
Stufenbacken umkehrbar, 160 mm
Inkl. Steuern: 798,00 € VE 1 Paar Netto 670,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbacken umkehrbar

Lieferumfang: Backensatz inklusive Befestigungsschrauben.

Bestell-Nr. 2207000300 2203700400 Backenbreite 125 160 B 94 98 C 40 50 D 60 65 Eh7 24 30 F 70 97 G 47 63,5 H/H* 40/30 34/32,5 JTg6 24 30 K 20 25 a 80 100 b 15,6 19,6 c1 M8 M8 c2 M5 M5 c3 M10 M10 d 60 80 e 12 12 f 18 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 160
Backenhöhe C (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen