AMF Seitenspanner Nr.6498 M12x14 AMF

Artikelnummer:  
Z00424154 
EAN:  
4020772073893 
Herstellernummer:  
73890 
Marke: 
AMF 
AMF

Artikel aktuell nicht lieferbar

198,37 €

Netto 166,70 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

F1 12 Kilonewton
F2 7 Kilonewton
Gewinde M12
Gewinde G M12
Größe M12 x 14
H ±0,1 65 Millimeter
Nutenmaß 14 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Seitenspanner

Ausführung: - Grundkörper aus Einsatzstahl, nitriert - Spannhaken aus Einsatzstahl, einsatzgehärtet - Anzugsmoment 75 Nm. Befestigung mittels Schrauben Anwendung: Der mechanische Seitenspanner mit Niederzugeffekt ist als Spannelement und als Festanschlag einsetzbar. Durch Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück mittels Spannhaken gespannt. Gleichzeitig entsteht ein Niederzugeffekt auf die Auflagefläche. Durch seitliches Anbringen eines Anschlages kann das Werkstück wiederholgenau gespannt werden. In Verbindung mit der Basisplatte 22 1210... ist der Seitenspanner auch quer zur Tischnut einsetzbar. Mit der runden Basisplatte 22 1215... nur längs zur Tischnut. Vorteile: - Kompakte Bauweise - Festes und sicheres Befestigen des Werkstückes durch den Niederzugeffekt - Erhöhtes Spannen von Platten, um Bohrungen und Nuten einzubringen - Seitliches Spannen von Platten, um Oberflächen ohne Störkontur komplett zu bearbeiten - Seitliches Gewinde ermöglicht das Befestigen eines Anschlages - Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit - Reduzierung der Rüstkosten durch Einsparung von Rüstzeit und Rüstelementen - Vielseitiger und variabler Einsatz

Hinweis: Durch Einsatz eines flachen Nutensteines besteht die Möglichkeit, den Seitenspanner exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben