Schnellspannschraubenschlüssel 260 mm, Raster-Schnellverstellung

Artikelnummer: Z00427482
EAN: 4004625508503
Schnellspannschraubenschlüssel 260 mm, Raster-Schnellverstellung
Inkl. Steuern: 43,99 € VE 1 Stück Netto 36,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellspannschraubenschlüssel

Ganzstahlgeschmiedet, mit Raster-Schnellverstellung, Hebelübersetzung, mit glatten Backen zum Schutz von Armaturen und empfindlichen Oberflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 75
Spanntiefe (mm) 45
Länge (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen