Einhandzwinge 600x100 mm

Artikelnummer: Z00419263
EAN: 4008158030692
Bessey
Einhandzwinge 600x100 mm
Inkl. Steuern: 39,67 € VE 1 Stück Netto 33,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einhandzwingen

- Spannkraft bis zu 5.000 N - Die hochstabile BESSEY Einhandzwinge EHZ ist einfach ideal für alle Arbeiten, die Sie einhändig ausführen müssen - Mit 2-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 600
Ausladung (mm) 100
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 19,5 x 9,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen