Federzwinge VarioClippix 55 mm

Artikelnummer: Z00419278
EAN: 4008158028569
Bessey
Federzwinge VarioClippix 55 mm
Inkl. Steuern: 6,55 € VE 1 Stück Netto 5,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Federzwingen VarioClippix

- Die Spannweite ist einfach und bequem stufenlos bis 100 mm verstellbar - Weiche, rutschfeste Griffauflagen - Softpads für empfindliche Werkstücke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 55
Ausladung (mm) 37

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen