Höhenverstellgerät 160 mm, Heuerlift

Artikelnummer: Z00439649
EAN: 4010898440501
Höhenverstellgerät 160 mm, Heuerlift
Inkl. Steuern: 166,80 € VE 1 Stück Netto 140,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automatische Höhenverstellgeräte HEUER®-LIFT

- Noch bessere Klemmkraft durch spezielle Oberflächenbehandlung des Standrohres sowie neuartige Klemmlasche - Die Anpassung des Schraubstockes an die Körpergröße ist besonders wichtig für Auszubildende - Bei einer Vielzahl von Arbeiten sorgt das HEUER®-LIFT-Höhenverstellgerät für echte Arbeitserleichterung - Mühelose und sichere Höhenverstellung, drehbar um 360° - Eine Gasdruckfeder, die auf das jeweilige Schraubstockgewicht abgestimmt ist, macht die Höhenverstellung fast ohne Kraftaufwand möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 160
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen