Präz.Schnittm.-Winkel 25x 20mm D875/00 HP

Artikelnummer: Z00298974
EAN: 1234
Herstellernummer: 0387200
Präz.Schnittm.-Winkel 25x 20mm D875/00 HP
Inkl. Steuern: 29,20 € VE 1 Stück Netto 24,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Präzisions-Schnittmacherwinkel Ausführung: DIN 875/00. Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit, angeschrägte Haarmesskante an der Innenseite des langen Schenkels. Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen, Prüfflächen geschliffen. Winkel 90°. Anwendung: Zum Einsatz im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Attribute: Querschnitt starker/schwacher Schenkel: 6,0 x 3,5/5,0 x 3,5 mm, Schenkellänge: 25 x 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,003
Schenkellänge (mm) 25 x 20
schwacher Schenkel Querschnitt mm 5,0 x 3,5
starker Schenkel Querschnitt mm 6,0 x 3,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen