Präzisions-Schnittmacher-Winkel, 25 x 20 mm

Artikelnummer: Z00424808
EAN: 4030745003895
Präzisions-Schnittmacher-Winkel, 25 x 20 mm
Inkl. Steuern: 13,90 € VE 1 Stück Netto 11,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Schnittmacher-Winkel

- Ohne Anschlag - Mit Haarmesskante innen - Rostfrei und ganz gehärtet - Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen - Prüfflächen geläppt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 90°
Schenkellänge (mm) 25 x 20
Querschnitt (mm) 6 x 3,5/5 x 3,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen