Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284234
EAN: 4317784079440
Herstellernummer: 4317784079440
FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 24,18 € VE 1 Stück Netto 20,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handentgrater 90Grad/1468 Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø (mm) 12,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen