Schonhammer 30mm rsfr. FORMAT

Artikelnummer: Z00304771
EAN: 4317784094252
Herstellernummer: 4317784094252
Schonhammer 30mm rsfr. FORMAT
Inkl. Steuern: 21,04 € VE 1 Stück Netto 17,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer mit Holzstiel Schonhammer 30mm rsfr. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 110
Kopf-Ø (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen