Schonhammer 35mm rsfr. FORMAT

Artikelnummer: Z00304772
EAN: 4317784094269
Herstellernummer: 4317784094269
FORMAT
Schonhammer 35mm rsfr. FORMAT
Inkl. Steuern: 22,78 € VE 1 Stück Netto 19,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer mit Holzstiel Schonhammer 35mm rsfr. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 110
Kopf-Ø (mm) 35
Gesamtlänge (mm) 335

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen