Holzhammer DIN 7462 B 100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304684
EAN: 4317784393676
Herstellernummer: 4317784393676
FORMAT
Holzhammer DIN 7462 B 100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 38,27 € VE 1 Stück Netto 32,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzhammer Ausführung: DIN 7462 B, mit Metallmantel, Hammerkopf aus Weißbuche mit balligen Bahnen. Mit Eschenstiel. Attribute: Gewicht: 1500 g, Kopflänge: 200 mm, Kopf-Ø: 100 mm, Länge: 400 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 200
Länge (mm) 400
Kopf-Ø (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen