GEDORE Plastikhammer d 27 mm

Artikelnummer: Z00427416
EAN: 4010883882132
Herstellernummer: 8821350
GEDORE Plastikhammer d 27 mm
UVP: 11,10 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 7,35 € Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat • Mit Eschenstiel • 65 Shore D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 270 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø 27 Millimeter
Verpackungseinheit 6 Stück
Länge 1 270 Millimeter
Kopfdurchmesser 27 Millimeter
Ersatzstiel E 224 E-27
Zielgruppe Industrie

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]