Schonhammer 35 mm

Artikelnummer: Z00427418
EAN: 4010883882156
Gedore
Schonhammer 35 mm
Inkl. Steuern: 11,77 € VE 1 Stück Netto 9,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hämmer

Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Cellulose-Acetat, mit Eschenstiel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 290
Kopf-Ø (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen