Schonhammergehäuse 80mm Temperguss Halder

Artikelnummer: Z00304763
EAN: 4030618301332
Herstellernummer: 3011.080
Halder
Schonhammergehäuse 80mm Temperguss Halder
Inkl. Steuern: 28,27 € VE 1 Stück Netto 23,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammergehäuse aus Temperguss für Schonhammer Simplex Geteiltes Temperguss-Hammergehäuse. Lieferung inkl. Schraube, Mutter und Federring. Attribute: für Kopf-Ø: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Kopf-Ø (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen