Schonhammerk. SUPERCRAFT 80mm Nylon Halder

Artikelnummer: Z00304800
EAN: 4030618301967
Herstellernummer: 3508.080
Halder
Schonhammerk. SUPERCRAFT 80mm Nylon Halder
Inkl. Steuern: 15,15 € VE 1 Stück Netto 12,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzschlagkopf für Vorschlag-Schonhammer Supercraft Ausführung. Hart, aus cadmiumfreiem, weißem Nylon. Attribute: für Kopf-Ø: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Kopf-Ø (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen