Schonhammer SECURAL 30x40mm rsfr. Halder

Artikelnummer: Z00304796
EAN: 1234
Herstellernummer: 3380.040
Schonhammer SECURAL 30x40mm rsfr. Halder
Inkl. Steuern: 29,05 € VE 1 Stück Netto 24,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schonhammer Secural, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus stabilem Stahlblech, die auswechselbaren, mittelharten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, gelbem Polyurethan. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Griff mit ergonomisch geformter Gummihülle überzogen. Anwendung: Durch die rechteckige Kopfform besonders für Arbeiten in Ecken geeignet, insbesondere für den Einsatz in der Blechbearbeitung, im Karosseriebau, Möbel-, Fenster- und Türenbau sowie zur Verlegung von Parkett und Laminat. Attribute: Gesamtlänge: 300 mm, Gewicht: 680 g, Kopfgröße: 30 x 40 mm, Kopflänge: 117 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgröße mm 30 x 40
Kopflänge (mm) 117
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen