Schonhammer SIMPLEX 30mm Nylon Halder

Artikelnummer: Z00304722
EAN: 4030618300229
Herstellernummer: 3008.030
Halder
Schonhammer SIMPLEX 30mm Nylon Halder
Inkl. Steuern: 18,15 € VE 1 Stück Netto 15,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer mit Schlagköpfen aus Nylon Ausführung: Mit geteiltem Temperguss-Hammergehäuse, Schlagköpfe und Holzstiel sind auswechselbar. Mit lackiertem Holzstiel. Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819). Beidseitig mit weißen, harten Schlagköpfen aus Nylon. Attribute: Gesamtlänge: 300 mm, Kopflänge: 90 mm, Kopf-Ø: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 90
Kopf-Ø (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen