Schonhammer SIMPLEX 40mm Gummi Halder

Artikelnummer: Z00304714
EAN: 4030618300052
Herstellernummer: 3002.040
Halder
Schonhammer SIMPLEX 40mm Gummi Halder
Inkl. Steuern: 18,55 € VE 1 Stück Netto 15,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi Ausführung: Mit geteiltem Temperguss-Hammergehäuse, Schlagköpfe und Holzstiel sind auswechselbar. Mit lackiertem Holzstiel. Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819). Beidseitig mit schwarzen, mittelharten Schlagköpfen aus Gummi-Komposition. Attribute: Gesamtlänge: 330 mm, Kopflänge: 110 mm, Kopf-Ø: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 110
Kopf-Ø (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen