Schonhammer SIMPLEX 60mm Gummi/Nylon Halder

Artikelnummer: Z00304730
EAN: 4030618300762
Herstellernummer: 3028.060
Halder
Schonhammer SIMPLEX 60mm Gummi/Nylon Halder
Inkl. Steuern: 37,01 € VE 1 Stück Netto 31,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon Ausführung: Mit geteiltem Temperguss-Hammergehäuse, Schlagköpfe und Holzstiel sind auswechselbar. Mit lackiertem Holzstiel. Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819). Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon. Attribute: Gesamtlänge: 405 mm, Kopflänge: 145 mm, Kopf-Ø: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 145
Kopf-Ø (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 405

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen