Schonhammer SIMPLEX 80mm Nylon Halder

Artikelnummer: Z00304726
EAN: 1234
Herstellernummer: 3008.080
Schonhammer SIMPLEX 80mm Nylon Halder
Inkl. Steuern: 82,60 € VE 1 Stück Netto 69,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schonhammer mit Schlagköpfen aus Nylon Ausführung: Mit geteiltem Temperguss-Hammergehäuse, Schlagköpfe und Holzstiel sind auswechselbar. Mit lackiertem Holzstiel. Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819). Beidseitig mit weißen, harten Schlagköpfen aus Nylon. Attribute: Gesamtlänge: 490 mm, Kopflänge: 175 mm, Kopf-Ø: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 175
Kopf-Ø (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen