Simplex-Schonhammer 30 mm

Artikelnummer: Z00439286
EAN: 1234
Simplex-Schonhammer 30 mm
Inkl. Steuern: 18,62 € VE 1 Stück Netto 15,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Nylon

Mit Tempergussgehäuse und Holzstiel. Einsätze und Holzstiel werden durch eine Innensechskantschraube sicher im Gehäuse gespannt. Stiel sowie abgenutzte Einsätze können ganz einfach ausgewechselt werden. Beidseitig mit Einsätzen aus Nylon, weiß, hart, fett- und ölbeständig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 90
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen