Simplex-Schonhammer 40 mm

Artikelnummer: Z00439287
EAN: 4030618300236
Halder
Simplex-Schonhammer 40 mm
Inkl. Steuern: 24,06 € VE 1 Stück Netto 20,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nylon

Mit Tempergussgehäuse und Holzstiel. Einsätze und Holzstiel werden durch eine Innensechskantschraube sicher im Gehäuse gespannt. Stiel sowie abgenutzte Einsätze können ganz einfach ausgewechselt werden. Beidseitig mit Einsätzen aus Nylon, weiß, hart, fett- und ölbeständig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 110
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen