Simplex-Schonhammer 40 mm

Artikelnummer: Z00439295
EAN: 4030618300748
Simplex-Schonhammer 40 mm
Inkl. Steuern: 21,85 € VE 1 Stück Netto 18,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gummi/Nylon

Mit Tempergussgehäuse und Holzstiel. Einsätze und Holzstiel werden durch eine Innensechskantschraube sicher im Gehäuse gespannt. Stiel sowie abgenutzte Einsätze können ganz einfach ausgewechselt werden. Kombination mit Einsätzen aus Gummikomposition, schwarz und Nylon, weiß.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 110
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen