Schonhammer Stahlrohr 30mm rsfr. Halder

Artikelnummer: Z00304776
EAN: 4030618301684
Herstellernummer: 3377.030
Schonhammer Stahlrohr 30mm rsfr. Halder
Inkl. Steuern: 23,48 € VE 1 Stück Netto 19,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer Supercraft, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau. Hinweis: Ersatzschlagköpfe siehe (Bestell-Nr. 6830). Attribute: Gesamtlänge: 290 mm, Gewicht: 580 g, Kopflänge: 110 mm, Kopf-Ø: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 110
Kopf-Ø (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 290

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen