Schonhammer Stahlrohr 40mm rsfr. Halder

Artikelnummer: Z00304778
EAN: 4030618301707
Herstellernummer: 3377.040
Halder
Schonhammer Stahlrohr 40mm rsfr. Halder
Inkl. Steuern: 27,62 € VE 1 Stück Netto 23,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer Supercraft, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau. Hinweis: Ersatzschlagköpfe siehe (Bestell-Nr. 6830). Attribute: Gesamtlänge: 300 mm, Gewicht: 850 g, Kopflänge: 115 mm, Kopf-Ø: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 115
Kopf-Ø (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen