Schonhammer SUPERCRAFT 40mm rsfr.m.Kst.Gr.Halder

Artikelnummer: Z00304781
EAN: 4030618302995
Herstellernummer: 3389.040
Halder
Schonhammer SUPERCRAFT 40mm rsfr.m.Kst.Gr.Halder
Inkl. Steuern: 33,87 € VE 1 Stück Netto 28,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schonhammer Supercraft mit 3-Komponenten-Stiel, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Optimale Schlageigenschaften. Mit ergonomisch geformtem, vibrationsarmem und rutschsicherem 3-Komponenten-Stiel (Fiberglaskern). Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau. Hinweis: Ersatzschlagköpfe siehe (Bestell-Nr. 6830). Attribute: Gesamtlänge: 370 mm, Gewicht: 780 g, Kopflänge: 116 mm, Kopf-Ø: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 116
Kopf-Ø (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 370
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen