Supercraft-Schonhammer 40 mm

Artikelnummer: Z00439279
EAN: 4030618302995
Halder
Supercraft-Schonhammer 40 mm
Inkl. Steuern: 35,01 € VE 1 Stück Netto 29,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit 3-Komponentenstiel

Einsätze: Nylon weiß, hart. Anwendungsgebiete: Montage-/Reparaturarbeiten, Positionieren von Werkstücken, Karosseriebau, Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Blechbearbeitung. Die rückschlagfreie Funktion garantiert höchste Schlagwirkung und geringste Belastung für den Anwender.

Mit ergonomisch geformtem, griffigem 3-Komponenten-Glasfaserstiel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360/300/370
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen