Supercraft-Schonhammer, rückschlagfrei, 30 mm

Artikelnummer: Z00439274
EAN: 4030618301684
Halder
Supercraft-Schonhammer, rückschlagfrei, 30 mm
Inkl. Steuern: 23,42 € VE 1 Stück Netto 19,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Stahlrohrstiel

Einsätze: Nylon weiß, hart. Anwendungsgebiete: Montage-/Reparaturarbeiten, Positionieren von Werkstücken, Karosseriebau, Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Blechbearbeitung. Die rückschlagfreie Funktion garantiert höchste Schlagwirkung und geringste Belastung für den Anwender.

Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 330/290
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen